Szczęki jednolite zewn., zest. 3-elem., hartowane, do średnicy uchwytu: 80

Nr art.: 312986 80
Ustaw cenę 3 Sztuka (PLN 149,29 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
19 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do średnicy uchwytu Ustaw cenę 3 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

do średnicy uchwytu 80 mm
długość L 32 mm
szerokość B 11 mm
wysokość H 28 mm
Pasujące do kodu barwnego Uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki HOLEX
Rodzaj produktu Szczęki samocentrującego uchwytu spiralnego

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 312986 80
EAN / GTIN 4062406155063
Numer producenta 312986 80
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wskazówka:

Kompatybilne z uchwytami trójszczękowymi Bison.