Pagrindinių kumštelių rinkinys 3 vnt., grūdinti, Tinka griebtuvams: 80

Prekės Nr.: 312986 80
Rinkinio kaina 3 vnt. (30,73 € / 1 vnt.)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka griebtuvams Rinkinio kaina 3 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

tinka griebtuvams 80 mm
Ilgis I 32 mm
Plotis B 11 mm
Aukštis H 28 mm
Atitinka spalvinį žymėjimą HOLEX Tekinimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai
Produkto rūšis Spiralės formos griebtuvo lūpos

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 312986 80
EAN / GTIN 4062406155063
Gamintojo numeris 312986 80
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Pastaba:

Tinka Bison trijų kumštelių tekinimo griebtuvui.