Szczęki jednolite zewn., zest. 3-elem., hartowane, do średnicy uchwytu: 160

Nr art.: 312986 160
Rabat
661,03 PLN
Ustaw cenę 3 sztuki (PLN 186,26 / 1 sztuka)
Cena obowiązuje do 3 sty 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do średnicy uchwytu Ustaw cenę 3 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Szerokość szczęk B
20 mm
Wysokość szczęk H
53 mm
długość szczęk L
70 mm
Do uchwytów tokarskich o średnicy
160 mm
Funkcja
wersja stała
Zawartość
3 szt.
Rodzaj produktu
Szczęki uchwytów tokarskich
Materiał
stal
Powierzchnia
hartowana
Zawartość
szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 312986 160
EAN / GTIN 4062406155094
Numer producenta 312986 160
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wskazówka:

Kompatybilne z uchwytami trójszczękowymi Bison.