Set de bacuri de interior 3 piese, călite, Pentru universal tip: 80

Cod articol.: 312986 80
Reducere
96,20 €
Setați prețul 3 bucăți (27,53 € / 1 buc.)
Preț valabil până la 3 ian. 2027
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru universal tip Setați prețul 3 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea bacurilor B 11 mm
Înălţimea bacurilor H 28 mm
Lungimea fălcilor L 32 mm
Pentru diametrul mandrinei 80 mm
Funcţie fix
Cuprins 3 buc.
Tip produs Bacuri de universal
Material oțel
Suprafaţă călit
Cuprins buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 312986 80
EAN / GTIN 4062406155063
Număr producător 312986 80
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Notă:

Compatibil cu universalul cu trei bacuri Bison.