{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Norma | DIN 702-4 | |
| materiał | stal | |
| ⌀ zewnętrzna A | 80 mm | |
| Przepust E | 19 mm | |
| wysokość bez szczęk H1 | 39,5 mm | |
| wysokość ze szczękami H2 | 53,5 mm | |
| ⌀ centrowania B | 56 mm | |
| głębokość centrowania C | 3 mm | |
| gniazdo klucza K | 6 mm | |
| masa | 1,7 kg | |
| maksymalna prędkość obrotowa | 7 000 min-1 | |
| kod kolorów wyposażenia | uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki | |
| Rodzaj produktu | Uchwyty samocentrujące spiralne |
| Numer artykułu | 312505 80 | |
| EAN / GTIN | 4019208028293 | |
| Numer producenta | 185323 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz |