Szczęki tokarskie, zestaw 4- elem., twarde, do średnicy uchwytu: 200

Nr art.: 315300 200
Ustaw cenę 4 Sztuka (PLN 338,35 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 6-8 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do średnicy uchwytu Ustaw cenę 4 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

do średnicy uchwytu 200 mm
długość L 69 mm
szerokość B 20 mm
wysokość H 53,5 mm
Pasujące do kodu barwnego uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki
Rodzaj produktu Szczęki samocentrującego uchwytu spiralnego

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 315300 200
EAN / GTIN 4019208038605
Numer producenta 110078
Producent/osoba odpowiedzialna Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Opis

Pasuje do:

Uchwyty tokarskie czteroszczękowe nr 312505; 312705.

Wskazówka:

  • Zasadniczo szczęki można wymieniać w uchwycie do momentu zużycia się prowadnic korpusu
  • Zakupione szczęki nasadzane, obrotowe i wiertarskie należy doszlifować w uchwycie, odpowiednio do wymaganego bicia promieniowego i osiowego