Specjalna wkładka do klucza nasadowego SW14

Nr art.: 3124614
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3124614
EAN / GTIN 4046459159865
Numer producenta 3124614
Numer L L60160 112887
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Specjalnie wyprofilowana wkładka do klucza nasadowego umożliwia szybkie i prawidłowe odkręcanie oraz dokręcanie złącza śrubowego na przewodach paliwowych wysokiego ciśnienia. Specjalna konstrukcja wkładki – napęd i wyjście znajdują się na tej samej osi – pozwala na kontrolowane dokręcanie złącza śrubowego z zachowaniem momentu dokręcania. Tradycyjne końcówki klucza nasadowego z wygiętym trzonkiem, w których napęd i wyjście nie leżą na tej samej osi, zafałszowują moment dokręcania.

Cecha szcz.:

  • Zawartość: 1 sztuk
  • długość całkowita: 78 mm
  • Czy w instrukcji obsługi znajdują się wskazówki dotyczące utylizacji?: Nie
  • Czy na baterii znajdują się wskazówki dotyczące utylizacji?: Nie
  • Wskazówki dotyczące utylizacji narzędzi: Nie
  • izolacja 1000 V: Nie
  • Certyfikat VDE: Nie
  • możliwość użycia do:
    • Uniwersalne zastosowanie do złączy śrubowych w przewodach paliwowych wysokiego ciśnienia oraz w czujnikach temperatury spalin.
    • Szczególnie dobrze pasuje np. do modeli BMW, Mercedes-Benz, Kia, VW-Audi, Seat, Skoda, Fiat, Citroën, Peugeot, Renault i Iveco.
  • Wersja: otwarty
  • Rozstaw klucza 1: 14 mm
  • Mocowanie napędu, czworokątne-: 3/8 cala
  • profil: 6-kąt