Douille spéciale SW14

Réf.: 3124614
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 3124614
EAN / GTIN 4046459159865
Réf. fabricant 3124614
Article hors catalogue L60160 112887
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

L'insert de douille spécialement coupé permet un desserrage et un serrage rapides et professionnels du raccord union sur les conduites de carburant haute pression., la conception spéciale de l'insert de douille, de l'entraînement et de la sortie sont

Caractéristique(s):

  • Contenu: 1 pièces
  • Longueur totale: 78 mm
  • Les consignes d’élimination figurent-elles dans le mode d’emploi ?: Non
  • Des consignes d’élimination figurent-elles sur la batterie ?: Non
  • Consignes d’élimination sur l’outil: Non
  • Isolation 1000 V isolée: Non
  • Certification VDE: Non
  • Pour:
    • Convient universellement aux raccords à vis sur les conduites de carburant haute pression et aux capteurs de température des gaz d’échappement.
    • Particulièrement adapté aux marques BMW, Mercedes-Benz, Kia, VW-Audi, Seat, Skoda, Fiat, Citroën, Peugeot, Renault et Iveco, par exemple.
    •  
  • Exécution: ouvert
  • Ouverture de clé 1: 14 mm
  • Support d’entraînement, carré: 3/8 pouce
  • Profil: pour vis 6 pans