Chiave a bussola speciale SW14

Codice art.: 3124614
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Codice articolo 3124614
EAN / GTIN 4046459159865
Codice del produttore 3124614
Numero-L L60160 112887
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

L'inserto per chiave a bussola con taglio speciale consente un rapido e professionale allentamento e serraggio del raccordo sulle tubazioni carburante ad alta pressione. Il design speciale dell'inserto a bussola, della trasmissione e dell'uscita si t

Proprietà:

  • Contenuto: 1 pezzi
  • Lunghezza complessiva: 78 mm
  • Le istruzioni per lo smaltimento sono riportate nel manuale d’uso?: No
  • Sono presenti indicazioni sullo smaltimento sulla batteria?: No
  • Istruzioni per lo smaltimento degli utensili: No
  • 1000 V isolato: No
  • con certificazione VDE: No
  • Per:
    • Universale per raccordi a vite su tubi ad alta pressione per carburante e sensori di temperatura dei gas di scarico.
    • Particolarmente adatto per BMW, Mercedes-Benz, Kia, VW-Audi, Seat, Skoda, Fiat, Citroen, Peugeot, Renault e Iveco.
    •  
  • Esecuzione: aperto
  • Apertura chiave 1: 14 mm
  • Supporto motore, quadrato: 3/8 pollice
  • Profilo: con bocca esagonale