E-torc Q 100-600 Nm Z 22

Nr art.: 3122344
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną 987 mm
Szerokość części wyjściowa 79 mm
Wysokość części wyjściowej 42,5 mm
Średnica chwytu z czopem 22 mm
Możliwość protokołowania danych tak
Złącze USB
Wielkość wyświetlacza 4,3 cal
Rodzaj produktu Klucz dynamometryczny
Kierunek dokręcania Prawe-lewe
Kształt złącza Do końcówek nasadowych (chwyt z czopem)
Technika pomiarowa elektryczne
Funkcje pomiarowe Moment obrotowy
Wskazanie cyfrowy
Dokładność momentu obrotowego w prawo 1 %
Norma DIN EN ISO 6789
Długość całkowita 1 058 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3122344
EAN / GTIN 4002805937662
Numer producenta 3122344
Numer L L60160 5839
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • The features
  • Practical range of functions that covers almost all requirements
  • All the standard measurement methods: Torque, Torque/rotary angle, Loosening/tightening, Continued application of force, Yield point
  • Powerful lithium-ion battery with quick release system
  • 2D-Scanner (optional)
  • Housing rotatable by 60° each
  • Data management in XML format
  • The user interfaces
  • Large TFT graphic display, 109 mm (4.3″) diagona
  • Curve display and evaluation directly on the measuring device possible
  • Touch function or hardware keys for operating
  • Powerful PC operating software (from Windows® 7)
  • The communication
  • Radio (WiFi 2,4 und 5 GHz)
  • USB mini interface
  • Attachment to CAQ systems (optional)
  • The accuracy
  • Factory calibration certificate according to DIN ISO 6789 type 1 class C
  • Calibration certificate DAKkS DKDR 3-7 Class 1 (optional)
  • Scope of delivery:
  • Electronic torque wrench E-torc Q
  • Battery ETQ APW
  • USB cable

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Application range:
    • Assembly
    • Series assembly
    • Fabrication
    • Quality control
    • Maintenance and repair
    • Screw case analysis
  • Battery type: 18650
  • Chemical properties: Li-Ion
  • Design: powder-coated casing
  • Distance from centre of handle to tool holder: 987 mm
  • Drive mount, journal Ø: 22 mm
  • Drive type/drive: Drive end
  • EPA/ESD version: no
  • Evaluation software: yes
  • Fixed setting: no
  • Graphic display: yes
  • Head height 1 [mm]: 22 mm
  • Head width 1 [mm]: 22,0 mm
  • Heading for Take e Way: Rub. 205 Sec.Li-Io 0-50g
  • Measuring accuracy Angle of rotation: ±1% , min. ±1° on 360° at min. 4°/sec.
  • Measuring accuracy Torque: ± 1% tolerance of reading value, ± 1 Digit
  • Power source: Battery
  • Precision: +/- 1 %
  • REACH registration available: no
  • Target groups:
    • Automotive
    • Electronics Industry
    • Industry
    • Construction and Commercial Vehicles
    • Military
    • Energy
    • Mechanical Engineering
    • Service
    • Railway
  • Tightening direction: Left and right
  • Torque range (min./max.) [Nm]: 100 Nm - 600 Nm
  • Total height [mm]: 42,5 mm
  • Total length [mm]: 1.058 mm
  • Total width [mm]: 79 mm
  • UN number: UN 3481
  • VDE certified: no