Elektronski momentni ključ E-torc Q

Št. art.: 3122344
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Maksimalni vrtilni moment 600 Nm
Vrsta izdelka Momentni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3122344
EAN/GTIN 4002805937662
Številka proizvajalca 3122344
L-število L60160 5839
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Značilnosti
Praktičen nabor funkcij, ki pokrivajo skoraj vse zahteve
Vse običajne merilne metode: Navor, kot navora/navora, rahljanje-zategovanje, ponovno zategovanje, trdnost pridelka
Močna litij-ionska baterija s sistemom hitre zamenjave
2D skener (opcija)
Odprtine je mogoče obračati po 60°
Prehrana podatkov v formatu XML
Uporabniški vmesniki
Velik grafični zaslon TFT, 109 mm (4, 3″) diagonala
Prikaz in vrednotenje krivulje sta mogoča neposredno na merilni napravi
Operacija po želji s funkcijo na dotik ali strojnimi tipkami
Močna programska oprema za upravljanje računalnika (od Windows® 7)
Komunikacija
Brezžični (WiFi 2, 4 in 5 GHz)
Vmesnik USB mini
Priključitev na sisteme CAQ (neobvezno)
Točnost
Tovarniški certifikat o kalibraciji po DIN ISO 6789 tip 1 razred C
Kalibracijski certifikat DAKkkS DKDR 3-7 razred 1 (neobvezno)
Razpon dobave:
Elektronski momentni ključ E-torc Q
Akumulator ETQ APW
Kabel USB.

Lastnosti:

  • Pritrditev pogona, čep, Ø: 22 mm
  • Vrsta pogona/spremembe: Konec pogona
  • Smer zategovanja: Levo in desno
  • Zasnova: prašno prevlečeno ohišje
  • Vrsta baterije: 18650
  • Kemične lastnosti: Li-Ion
  • Razpon navora (min./max.) [Nm]: 100 Nm - 600 Nm
  • Območje uporabe:
    • Sestavljanje
    • Serijsko sestavljanje
    • Proizvodnja
    • Kakovostni nadzor
    • Vzdrževanje in popravila
    • Analiza primerov vijakov
  • Vir napajanja: Baterije
  • Razdalja od sredine ročaja do držala orodja: 987 mm
  • Skupna širina [mm]: 79 mm
  • Skupna višina [mm]: 42,5 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 1.058 mm
  • Širina glave 1 [mm]: 22,0 mm
  • Višina glave 1 [mm]: 22 mm
  • Natančnost merjenja Navor: ± 1 % toleranca pri odčitani vrednosti, ± 1 števka
  • Merilna natančnost Kot vrtenja: ±1 % , min. ±1° na 360° pri min. 4°/sek.
  • Natančnost: +/- 1 %
  • Usmeritev za pot Take e Way: Rub. 205 Sec.Li-Io 0-50g
  • Številka UN: UN 3481
  • 1000 V izoliran: brez
  • Programska oprema za vrednotenje: da
  • Različica EPA/ESD: brez
  • Fiksna nastavitev: brez
  • Grafični prikaz: da
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez
  • Ciljne skupine:
    • Avtomobilska industrija
    • Elektronska industrija
    • Industrija
    • Konstrukcijska in gospodarska vozila
    • Vojaška industrija
    • Energetika
    • Mehanična tehnika
    • Servis
    • Železnice