{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip acumulator | Litiu-ion (Li-ion) | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu acumulator | |
| Lungimea pârghiei, inclusiv gabaritul de calibrare din fabrică l3 | 987 mm | |
| Lăţime Piesă de ieșire | 79 mm | |
| Înălțime secțiune de ieșire | 42,5 mm | |
| Diametrul axului știftului | 22 mm | |
| Datele pot fi protocolate | da | |
| Interfaţă | USB | |
| Dimensiune afişaj | 4,3 inch | |
| Tip produs | Cheie dinamometrică | |
| Direcţie de strângere | Dreapta-stânga | |
| Forma conectorului | Pentru scule atașabile pe circumferință (coadă cu cep) | |
| Funcţii de măsurare | Moment de rotație | |
| Afişare | digital | |
| Precizia cuplului în sensul acelor de ceasornic | 1 % | |
| Standard | DIN EN ISO 6789 | |
| Lungimea totală L | 1.058 mm |
| Cod articol | 3122344 | |
| EAN / GTIN | 4002805937662 | |
| Număr producător | 3122344 | |
| L-Număr | L60160 5839 | |
| Producător/responsabil | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |