Multi-purpose ladder 2-section with nivello® stabiliser 2x8 rungs

Nr art.: 31216
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Liczba usztywnień poprzecznych 1
Szerokość usztywnień poprzecznych 0,93 m
Prowadnica słupka Równolegle
Szerokość zewnętrzna 0,49 m
Liczba segmentów drabiny 2
Wykonanie stopnia Szczeble
Liczba szczebli na sekcję drabiny 8
Wysokość szczebli 0,03 m
Szerokość szczebli 0,03 m
Głębokość szczebli 0,03 m
Odstęp między szczeblami 280 mm
Połączenie stopni z podłużnicami z zawinięciem
Z regulacją wysokości tak
Wysokość robocza około 5,3 m
Możliwość składania tak
Z platformą nie
Powierzchnia stopnia Rowkowanie
Belki poprzeczne tak
Długość kroku 1,689 m
Nachylenie 70 stopni
Zabezpieczenie przed rozsunięciem 2 taśmy poliestrowe o wysokiej wytrzymałości
Norma DIN EN 131; TRBS 2121
Nośność 150 kg
Długość drabiny w wersji wolnostojącej 2,492 m
Długość segmentów drabiny 2,492 m
Długość wysuniętej drabiny 4,175 m
Rodzaj produktu Drabina wielofunkcyjna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 31216
EAN / GTIN 4031405312166
Numer producenta 031216
Numer L L90110 108
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Aluminiowa drabina wielofunkcyjna
  • Stabilne prostokątne pręty rurowe
  • Szczeble kwadratowe 30 x 30 mm ryflowane obustronnie
  • 4-krotne połączenie kołnierzowe szczebla/szyny
  • Może służyć jako drabina stojąca, przystawna i przesuwna
  • Łatwa regulacja wysokości dzięki hakom z zabezpieczeniem przed podniesieniem
  • Okucia prowadzące odporne na korozję
  • Stopki do drabiny Nivello® i trawers Nivello® (w zestawie luzem)
  • Ochrona rozpórek za pomocą dwóch pasków poliestrowych o wysokiej wytrzymałości
  • Rozstaw szczebli: 280 mm
  • Szerokość drabiny: 490 mm (bez poprzeczki)
  • Maksymalne obciążenie: 150kg

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza: 5300 mm
  • Szerokość zewnętrzna: 490 mm
  • Szerokość pręta: 25 mm
  • Wysokość otworu: 73 mm
  • Długość rozłożona: 4175 mm
  • Długość części drabiny: 2492 mm
  • Długość drabiny jako drabiny rozstawnej: 2492 mm
  • Zastosowanie drabiny (DIN EN 131): Profesjonalne
  • Materiał: aluminium
  • Maks. nośność: 150 kg
  • Wymagany montaż: Do montażu za pomocą narzędzi
  • Nachylenie: 70°
  • Długość stopnia jako drabina: 1689 mm
  • Rozstaw stopni/szczebli: 280 mm
  • Liczba stopni/szczebli: 2x8 szczebli
  • Wysokość stopnia/szczebla: 30 mm
  • Głębokość stopnia/szczebla: 30 mm
  • Szerokość trawersu: 930 mm
  • Wersja stopniowa: szczeble
  • Dozwolony jako szlak komunikacyjny (TRBS 2121 część 2): tak