Scară multifuncțională cu 2 secțiuni cu bara transversală nivello® 2x8 trepte

Cod articol.: 31216
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Număr de traverse transversale 1
Lățimea grinzilor transversale 0,93 m
Ghidare traversă Paralel
Lăţime exterioară 0,49 m
Numărul de piese conductoare 2
Execuţia treptelor Treaptă
Numărul de stinghii per secțiune de scară 8
Înălțime stinghii 0,03 m
Stinghii lățime 0,03 m
Adâncime stinghii 0,03 m
Distanța dintre singhii 280 mm
Conexiunea dintre stinghii și traversă flanșat
Reglabil pe înălţime da
Înălţime de lucru cca. 5,3 m
Pliabil ja
Platformă disponibilă nein
Stratul exterior al suprafeţei de călcare Striație
Traverse ja
Lungimea pasului 1,689 m
Înclinație 70 grad
Asigurare împotriva distanţării 2 curele din poliester de înaltă rezistență
Standard DIN EN 131; TRBS 2121
Capacitate portantă 150 kg
Lungimea scării ca scară dreaptă 2,492 m
Lungimea părţilor scării 2,492 m
Lungimea conductorului este extinsă 4,175 m
Tip produs Scară multifuncţională

Identificare și clasificare

Cod articol 31216
EAN / GTIN 4031405312166
Număr producător 031216
L-Număr L90110 108
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • Scară de trepte multifuncțională din aluminiu
  • Tuburi dreptunghiulare stabile
  • Caneluri pătrate 30 x 30 mm canelate pe ambele părți
  • conexiune de 4 ori cu bară/bară sertizată
  • Poate fi utilizată ca scară în picioare, de conectare și de alunecare
  • Reglare ușoară a înălțimii datorită cârligului cu protecție la ridicare
  • Fitinguri de ghidare rezistente la coroziune
  • Pantofi de scară Nivello® și nivello® Traverse (furnizate în vrac)
  • Protecție împotriva răspândirii cu două curele de poliester de înaltă rezistență
  • Spațiere între rânduri: 280 mm
  • Lățime cablu: 490 mm (fără traversă)
  • Sarcină maximă: 150 kg

Caracteristică:

  • Înălțime de lucru: 5300 mm
  • Lățime exterioară: 490 mm
  • Lățime coloană: 25 mm
  • Înălțimea coloanei: 73 mm
  • Lungime extinsă: 4175 mm
  • Lungimea componentelor conductorului: 2492 mm
  • Lungimea scării ca scară: 2492 mm
  • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
  • Material: Aluminiu
  • Viteză max. Capacitate de încărcare: 150 kg
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă
  • Înclinare: 70 °
  • Lungimea pasului ca scară: 1689 mm
  • Spațiere treaptă/treaptă: 280 mm
  • Număr de trepte/trepte: 2x8 runguri
  • Înălțime treaptă/treaptă: 30 mm
  • Adâncime treaptă/treaptă: 30 mm
  • Lățimea șinei transversale: 930 mm
  • Execuție pas: Germeni
  • Permis ca rută (TRBS 2121 partea 2): Da