Víceúčelový žebřík 2 příčky s příčkou nivello® 2x8 příček

Artiklové číslo: 31216
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Počet stupňů 2×8
Materiál Hliník
Druh produktu Víceúčelový žebřík

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 31216
EAN / GTIN 4031405312166
Číslo výrobce 031216
L-číslo L90110 108
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Hliníkový víceúčelový příčlový žebřík
  • Stabilní pravoúhlé trubkové nosníky
  • Čtvercové příčle 30 x 30 mm drážkované na obou stranách
  • 4násobné krimpované připojení příčku/nosníku
  • Lze použít jako stojící, spojovací a posuvný žebřík
  • Snadné nastavení výšky díky háku se zástrčkou s ochranou proti zvednutí
  • Korozivzdorné vodicí kování
  • Obuv nivello® Ladder a nivello® Traverse (dodává se volně)
  • Ochrana proti posypání dvěma pevnými polyesterovými popruhy
  • Rozteč příčlí: 280 mm
  • Šířka vodiče: 490 mm (bez příčné lišty)
  • Maximální zatížení: 150 kg

Charakteristika:

  • Pracovní výška: 5300 mm
  • Vnější šířka: 490 mm
  • Šířka sloupce: 25 mm
  • Výška sloupce: 73 mm
  • Prodloužená délka: 4175 mm
  • Délka vodicích částí: 2492 mm
  • Délka žebříku jako stepladder: 2492 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Hliník
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Náklon: 70 °
  • Délka kroku jako stepladder: 1689 mm
  • Rozteč kroků/příček: 280 mm
  • Počet kroků/příček: 2x8 příček
  • Výška schůdku/příčku: 30 mm
  • Hloubka kroku/příčka: 30 mm
  • Šířka příčného nosníku: 930 mm
  • Provedení kroku: Příčky
  • Povoleno jako trasa (TRBS 2121 část 2): Ano