Plier wrench set 7″ incl. protective jaw covers

Nr art.: 3112438
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Kolor Niebieskie
Kształt szczęk wersja płaska
Materiał szczęk stal chromowo-wanadowa
Jednostka miary rozstawu wymiar metryczny
Rozstaw min. 0 mm
Typ przegubu Przegub przetykowy
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Kleszcze do instalacji sanitarnych / klucz rozsuwalny główkowy
Właściwości Bez luzu
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Metoda produkcji Hartowana
Norma DIN ISO 5743
Długość całkowita 190 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3112438
EAN / GTIN 4010886956199
Numer producenta 3112438
Numer L L60160 5895
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • One tool that works like a spanner and pliers
  • DIN ISO 5743
  • Can replace two complete open-ended spanner sets, metric and inch, gripping size 0 - 52mm/0 - 2″
  • Careful assembly of bolt connections with delicate surfaces (e.g. chrome-plated fittings)
  • Adjustable, universal tool for bolting
  • Perfect for bending, holding, pressing and gripping a wide range of workpieces
  • Play-free positioning with no risk of damaging the edges
  • Sliding mechanism and paralleled jaws for quick and easy adjustment, practically stepless
  • Secure locking of the setting when the size of the opening is selected
  • Sliding mechanism may be activated from almost any setting
  • May be used as a ″ratchet spanner″ – quick and easy tightening and loosening of hexagonal screws and nuts
  • High ratio (>1:10) for high pressing and clamping force against the jaws
  • Made of GEDORE special hardened and tempered steel for the highest loads
  • Can be used as a powerful vice when on the move
  • Optimum ergonomic adjustment of the hand position to the size of the jaw or spanner opening

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Clamping range [inch]: 1.5/8
  • Clamping width [mm]: 42 mm
  • Handle colour: Blue
  • Handle design [inch]: Dive insulated
  • Jaw shape: flat jaws
  • Joint types [mm]: through joint
  • Material: Tempered steel
  • Non-sparking version: no
  • REACH registration available: no
  • Size [inch]: 7
  • Surface: chrome-plated
  • Total height [mm]: 17 mm
  • Total length [mm]: 190 mm
  • Total width [mm]: 49 mm
  • VDE certified: no