{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Couleur | bleu | |
| Forme mors/mâchoire | forme plate | |
| Matériau mors/mâchoire | acier au chrome-vanadium | |
| Unité de mesure capacité de serrage | système métrique | |
| Capacité de serrage min. | 0 mm | |
| Type d’articulation | charnière entrepassée | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | pince clé/Clé à molette | |
| Caractéristiques | sans jeu | |
| Matériau | acier au chrome-vanadium | |
| Surface | avec chromage | |
| Procédé de fabrication | trempage | |
| Norme | DIN ISO 5743 | |
| Longueur totale | 190 mm |
| Référence article | 3112438 | |
| EAN / GTIN | 4010886956199 | |
| Réf. fabricant | 3112438 | |
| Article hors catalogue | L60160 5895 | |
| Fabricant/personne responsable | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |