{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Culoarea | albastru | |
| Forma fălcilor/gura | plat | |
| Material fălci/gură | oţel crom-vanadiu | |
| Unitate de măsură anvergură | metric | |
| Deschidere min. a | 0 mm | |
| Tip de îmbinare | Articulaţie introdusă | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Cheie tip cleşte / cheie franceză | |
| Caracteristici | Fără joc | |
| Material | oţel crom-vanadiu | |
| Suprafaţă | cromat | |
| Procesul de fabricație | Călit | |
| Standard | DIN ISO 5743 | |
| Lungimea totală L | 190 mm |
| Cod articol | 3112438 | |
| EAN / GTIN | 4010886956199 | |
| Număr producător | 3112438 | |
| L-Număr | L60160 5895 | |
| Producător/responsabil | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |