Trzpienie cylindryczne (stopniowane) do wymiennych głowic frezarskich

Nr art.: 3110819
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3110819
EAN / GTIN 7291075312515
Numer producenta 3110819
Numer L L24070 20

Opis

Opis:

  • Uchwyty do modułowych głowic frezarskich, długość korpusu (LB): 16 mm, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 16 mm, rozmiar gwintu montażowego po stronie przedmiotu obrabianego (THSZWS): M5x0.5, długość całkowita (OAL): 135 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD) 15 mm
  • Długość korpusu (LB) 16 mm
  • maksymalna długość korpusu (LBX) 18,2 mm
  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 16 mm
  • Rozmiar gwintu mocującego, po stronie obrabianego elementu (THSZWS) M5x0.5
  • Długość całkowita (OAL) 135 mm