SD S-A-L130-C16-SP15 Stupňovité válcové stopky pro vyměnitelné frézovací hlavy z plného karbidu

Artiklové číslo: 3110819
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3110819
EAN / GTIN 7291075312515
Číslo výrobce 3110819
L-číslo L24070 20

Popis

Popis:

Adaptéry pro modulární frézovací hlavy, délka těla (LB) 16 mm, průměr adaptéru, strana stroje (DCONMS) 16 mm, velikost závitu adaptéru, strana obrobku (THSZWS) M5x0,5, celková délka (OAL) 135 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 15 mm
  • Délka telesa (LB) 16 mm
  • Maximální délka telesa (LBX) 18.2 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane obrobku (THSZWS) M5x0.5
  • Celková délka (OAL) 135 mm