SD S-A-L130-C16-SP15 Tömör szármaró fejek

Cikkszám: 3110819
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Sorozat T-SLOT
Termék fajtája Becsavarozható maró befogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3110819
EAN / GTIN 7291075312515
Gyártó száma 3110819
L-szám L24070 20

Leírás

Leírás:

Adaptéry pro modulární frézovací hlavy, délka těla (LB) 16 mm, průměr adaptéru, strana stroje (DCONMS) 16 mm, velikost závitu adaptéru, strana obrobku (THSZWS) M5x0,5, celková délka (OAL) 135 mm

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 15 mm
  • Felépítmény hossza (LB) 16 mm
  • Maximális testhossz (LBX) 18,2 mm
  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
  • Rögzítőmenet mérete, munkadarab felőli oldal (THSZWS) M5x0.5
  • Teljes hossz (OAL) 135 mm

Ugyanabból a sorozatból "T-SLOT" Összes megtekintése