Frez czołowy 90° do płytek wymiennych z krawędziami skrawającymi o długości 12 i 18 mm

Nr art.: 3110769
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3110769
EAN / GTIN 7291075308914
Numer producenta 3110769
Numer L L23980 641

Opis

Opis:

  • Frez czołowy i narożny z płytką, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 27 mm, średnica (DC/DCX): 80 mm, liczba elementów tnących (CICT): 8, średnica piasty (DHUB): 60 mm, długość całkowita (OAL): 50 mm

Cecha szcz.:

  • Styl altanki B
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 27 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza (DC) 80 mm
  • Średnica (DC/DCX) 80 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT) 8
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 18 mm
  • Średnica tylnego trójkąta (DHUB) 60 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) P290 ACKT 1806PDR-FW
  • Długość całkowita (OAL) 50 mm
  • Kąt ustawienia (KAPR) 90 stopni