P290 FPW D080-08-27-18 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3110769
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat MILLSHRED P290 LINE
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3110769
EAN / GTIN 7291075308914
Gyártó száma 3110769
L-szám L23980 641

Leírás

Leírás:

Homlok, sarokmaró WSP-vel, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 27 mm, átmérő (DC/DCX) 80 mm, vágótestek száma (CICT) 8, tengelyátmérő (DHUB) 60 mm, teljes hossz (OAL) 50 mm.

Jellemző:

  • Arbor stílus B..
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 27 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 80 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 80 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 8
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 18 mm
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 60 mm
  • A vágólap (MIID) megnevezése P290 ACKT 1806PDR-FW
  • Teljes hossz (OAL) 50 mm
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "MILLSHRED P290 LINE" Összes megtekintése