P290 FPW D080-08-27-18 90° Face Mills Carrying 12 and 18 mm Long Edged Inserts

Artikelnummer: 3110769
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MILLSHRED P290 LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3110769
EAN/GTIN 7291075308914
Nummer fabrikant 3110769
L-nummer L23980 641

Omschrijving

Omschrijving:

Vlak-, hoekfrees met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 27 mm, diameter (DC/DCX) 80 mm, aantal snijlichamen (CICT) 8, naafdiameter (DHUB) 60 mm, totale lengte (OAL) 50 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style B..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 27 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 80 mm
  • Diameter (DC/DCX) 80 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 8
  • Snijlengte max. (APMX) 18 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 60 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) P290 ACKT 1806PDR-FW
  • Totale lengte (OAL) 50 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "MILLSHRED P290 LINE" Bekijk alles