Frez trzpieniowy do kwadratowych płytek wymiennych Q/S/XOMT

Nr art.: 3110503
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3110503
EAN / GTIN 7291075046601
Numer producenta 3110503
Numer L L23980 2711

Opis

Opis:

  • Frez trzpieniowy z płytką wymienną, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 16 mm, średnica (DC/DCX): 16 mm, liczba elementów tnących (CICT): 2, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 5,8 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 2, długość całkowita (OAL): 90 mm, trzpień okrągły, trzpień okrągły, długość robocza (LU): 20 mm

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 16 mm
  • Średnica ostrza (DC) 16 mm
  • Średnica (DC/DCX) 16 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT) 2
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 5,8 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 2
  • Długość funkcjonalna (LF) 90 mm
  • Długość głowicy (LH) 20 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) SOMT 060204-HQ
  • Długość całkowita (OAL) 90 mm
  • Kąt nachylenia maks. (RMPX) 3,5 stopni
  • Okrągły trzpień montażowy
  • Kąt ustawienia (KAPR) 90 stopni
  • Długość użytkowa (LU) 20 mm