E90X D16-C16-06 Stebelni rezkar za kvadratne Q/S/XOMT obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3110503
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELIQUAD
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3110503
EAN/GTIN 7291075046601
Številka proizvajalca 3110503
L-število L23980 2711

Opis

Opis:

Čelni frez z WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 16 mm, premer (DC/DCX) 16 mm, število utorov (CICT) 2, največja dolžina utora (APMX) 5,8 mm, število utorov (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 90 mm, pritrdilna stranica okrogla, pritrdilna stranica okrogla, efektivna dolžina (LU) 20 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 16 mm
  • Premer reza (DC) 16 mm
  • Premer (DC/DCX) 16 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 2
  • Dolžina reza maks (APMX) 5,8 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 2
  • Funkcionalna dolžina (LF) 90 mm
  • Dolžina glave (levo) 20 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) SOMT 060204-HQ
  • Skupna dolžina (OAL) 90 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 3,5 stopinj
  • Gred posode je okrogla
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj
  • Efektivna dolžina (LU) 20 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELIQUAD" Poglej vse