E90X D16-C16-06 Fraises en bout pour plaquettes Q/S/XOMT

Réf.: 3110503
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3110503
EAN / GTIN 7291075046601
Réf. fabricant 3110503
Article hors catalogue L23980 2711

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 16 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Depth of Cut Maximum (APMX) 5.8 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 90 mm, Shank Type Round, Shank Type Round, Usable Length (LU) 20 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
  • Diamètre coupant (DC) 16 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 2
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 5.8 mm
  • Nombre de dents (NOF) 2
  • Longueur fonctionnelle (LF) 90 mm
  • Longueur tête (LH) 20 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) SOMT 060204-HQ
  • Longueur hors tout (OAL) 90 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 3.5 Degrees
  • Type de queue Round
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees
  • Longueur utile (LU) 20 mm