Frez trzpieniowy do kwadratowych płytek wymiennych Q/S/XOMT

Nr art.: 3110405
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3110405
EAN / GTIN 7291075089905
Numer producenta 3110405
Numer L L23980 2363

Opis

Opis:

  • Frez trzpieniowy z płytką wymienną, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 1/2″, średnica (DC/DCX): 0,312″, liczba elementów tnących (CICT): 1, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 0,22″, liczba krawędzi tnących (NOF): 1, długość całkowita (OAL): 2-3/4″, trzpień Weldon, trzpień Weldon, długość użytkowa (LU): 0,63 cale

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS): Weldon
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 1/2 cala
  • Średnica ostrza (DC): 0 312 cale
  • Średnica (DC/DCX): 0 312 cale
  • Kierunek (RĘCZNY): Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT): 1
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 0,22 cale
  • Liczba ostrzy (NOF): 1
  • Długość funkcjonalna (LF): 1 859 cale
  • Długość głowy (LH): 0,63 cale
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID): SOMT 060204-HQ
  • Długość całkowita (OAL): 2-3/4″
  • Kąt rampy maks. (RMPX): 0,5 stopni
  • chwyt do mocowania: Weldon
  • Kąt ustawienia (KAPR): 90 stopni
  • Długość użytkowa (LU): 0,63 cale