E90X D.31-W .50-06 Stopkové frézy s čtyřhrannými břitovými destičkami Q/S/XOMT

Artiklové číslo: 3110405
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3110405
EAN / GTIN 7291075089905
Číslo výrobce 3110405
L-číslo L23980 2363

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1 0,63/2″, Průměr řezu (DC/DCX) 0,312″, Počet řezných položek (CICT) 1, hloubka řezu maximum (APMX) 0,22″, Počet flétny (NOF) 1, Celková délka (OAL) 2-3/4,“ Shank typ Weldon, Shank typ Weldon, použitelná délka (LU)

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1/2″
  • Prumer rezu (DC): 0.312″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 0.312″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 1
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.22″
  • Pocet drážek (NOF): 1
  • Funkcní délka (LF): 1.859″
  • Délka hlavy (LH): 0.63″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): SOMT 060204-HQ
  • Celková délka (OAL): 2-3/4″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 0.5 Stupne
  • Typ stopky: Weldon
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne
  • Použitelná délka (LU): 0.63″