E90X D.31-W .50-06 Pindfræsere med firkantede Q/S/XOMT-indsatse

Art.-nr.: 3110405
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3110405
EAN/GTIN 7291075089905
Producentnummer 3110405
L-nummer L23980 2363

Betegnelse

Beskrivelse:

Indekserbare endemøller, tilslutning diameter Maskinside (DCONMS) 1/2″, skærediameter (DC/DCX) 0,312″, skæredybde (CICT) 1, skæredybde maksimum (APMX) 0,22″, fløjttælling (NOF) 1, samlet længde (AAL) 2-3/4, Shank type Weldon, Shank type Weldon, brugbar længde (LU) 0,63

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Weldon
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1/2″
  • Skærediameter (DC): 0,312″
  • Skærediameter (DC/DCX): 0,312″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 1
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,22″
  • Fløjtetælling (NOF): 1
  • Funktionel længde (LF): 1,859″
  • Hovedlængde (venstre): 0,63″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): SOMT 060204-HQ
  • Samlet længde (OAL): 2-3/4″
  • Maksimal rampevinkel (RMPX): 0,5 grader
  • Skafttype: Weldon
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 grader
  • Brugbar længde (LU): 0,63″