{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Opakowanie | Skrzynka / pojemnik / pudło | |
| Możliwość konfiguracji | nie | |
| Rodzaj produktu | Sprawdzian kątowy | |
| Długość całkowita L | 310 mm | |
| Szerokość łącznie B | 260 mm | |
| Wysokość całkowita H | 30 mm | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Materiał | Metal |
| Numer artykułu | 311-113 | |
| EAN / GTIN | 4946368601106 | |
| Numer producenta | 311-113 | |
| Numer L | L40010 8314 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |