{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Verpackung | Kiste / Kasten / Box | |
| Konfigurierbar | nein | |
| Produktart | Winkellehre | |
| Länge gesamt L | 310 mm | |
| Breite gesamt B | 260 mm | |
| Höhe gesamt H | 30 mm | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Material | Metall |
| Artikelnummer | 311-113 | |
| EAN / GTIN | 4946368601106 | |
| Herstellernummer | 311-113 | |
| L-Nummer | L40010 8314 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |