Cadru unghiular de înaltă precizie 260x310x30mm

Cod articol.: 311-113
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Ambalaj Ladă / Trusă / Cutie
Configurabil nein
Tip produs Leră pentru unghiuri
Lungimea totală L 310 mm
Lăţime totală B 260 mm
Înălţimea totală H 30 mm
Cuprins o singură parte
Material Metal

Identificare și clasificare

Cod articol 311-113
EAN / GTIN 4946368601106
Număr producător 311-113
L-Număr L40010 8314
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Gabaritul pentru cadre este un dispozitiv de măsurare pentru verificarea rectilinității cursei și a planeității axiale a elementelor mobile ale dispozitivelor, cum ar fi mașinile-unelte, dispozitivele de măsurare CMM, mașinile de măsurat forme și dispozitivele din sectorul semiconductorilor. Patru suprafețe de referință șlefuite cu precizie.

Caracteristică:

  • Dimensiuni (LxLxP): 260 x 310 x 30 mm
  • Liniaritate: Suprafață de referință: 1 µm, Suprafață față/spate: 5 µm
  • Mărime / Dimensiune: 0,51 X 0,47 X 0,25 M
  • Model: UM-310
  • Rectangularitate: Suprafață de referință: 1 µm, Suprafață față/spate: 5 µm
  • Inch/Metric: Metric

Livrare:

Într-o cutie din lemn, inclusiv certificatul de testare al producătorului