{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Napięcie sieciowe | 240 V | |
| Częstotliwość sieciowa | 50 Hz; 60 Hz | |
| Liczba dołączonych akumulatorów | 1 szt. | |
| Akumulator wymienny | nie | |
| Rodzaj akumulatora | Litowo-jonowe (Li-Ion) | |
| Napięcie akumulatorów | 3,63 V | |
| Pojemność akumulatora | 3,35 Ah | |
| Czas pracy | 3 h | |
| Czas ładowania na akumulator | 3,5 h | |
| Z możliwością ponownego naładowania | tak | |
| Bezstopniowe ściemnianie | tak | |
| Strumień światła maks. | 620 lm | |
| Wydajność świetlna | 16 W | |
| Maks. czas świecenia | 3 h | |
| Zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe; Zasilanie sieciowe | |
| Rodzaj produktu | Lampa warsztatowa | |
| Długość całkowita | 477 mm | |
| Szerokość łącznie | 50 mm | |
| Wysokość całkowita | 40 mm | |
| Materiał | z tworzywa sztucznego | |
| Rodzaj zamocowania | Haki; Magnes | |
| Minimalna temperatura pracy | -5 °C | |
| Maks. temperatura robocza | 50 °C | |
| Regulacja jasności | tak | |
| Kolor światła | Ciepły biały | |
| Rodzaj oświetlenia | LED |
| Numer artykułu | 3108678 | |
| EAN / GTIN | 4010886954683 | |
| Numer producenta | 3108678 | |
| Numer L | L60160 5488 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |