{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Síťové napětí | 240 V | |
| Síťová frekvence | 50 Hz; 60 Hz | |
| Počet obsažených akumulátorů | 1 ks | |
| Vyměnitelný akumulátor | ne | |
| Typ akumulátoru | Lithium-iontová (Li-Ion) | |
| Napětí akumulátorů | 3,63 V | |
| Kapacita akumulátoru | 3,35 Ah | |
| Doba provozu | 3 h | |
| Doba nabíjení jednoho akumulátoru | 3,5 h | |
| Nabíjecí | ano | |
| Lze plynule stmívat | ano | |
| Světelný tok max. | 620 lm | |
| Světelný výkon | 16 W | |
| Doba svícení max. | 3 h | |
| Zásobování energií | Provoz s akumulátorem; Síťový provoz | |
| Druh produktu | Pracovní svítilna | |
| Celková délka | 477 mm | |
| Šířka celkem | 50 mm | |
| Výška celková | 40 mm | |
| Materiál | plast | |
| Typ upevnění | Hák; Magnet | |
| Minimální provozní teplota | -5 °C | |
| Maximální provozní teplota | 50 °C | |
| Svítivost nastavitelná | ano | |
| Barva světla | Teplá bílá | |
| Typ osvětlení | LED |
| Katalogové číslo | 3108678 | |
| EAN / GTIN | 4010886954683 | |
| Číslo výrobce | 3108678 | |
| L-číslo | L60160 5488 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |