Lampe LED Li-MH

Réf.: 3108678
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Lampes de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3108678
EAN / GTIN 4010886954683
Réf. fabricant 3108678
Article hors catalogue L60160 5488

Description

Description:

Lampe LED/UV polyvalente avec fonctions supplémentaires et conception mince
Dimmable en continu, commutable de l’éclairage LED à la lumière UV bleu-violet (pour détecter les fuites, par ex. sur les climatiseurs, les pompes à chaleur, etc.)
Possibilité de charge via l'adaptateur d’alimentation fourni ou via une interface USB
620 lumens

Caractéristique(s):

  • Capacité de la batterie: 3.350 mAh
  • Type d'accu: Lithium-ion (Li-Ion)
  • Type de batterie: INR18650F1L__3.63Vdc, 3350mAh
  • Température de fonctionnement: -5° C à +50° C < 75 % d'humidité relative
  • Caractéristiques chimiques: Li-Ion
  • Source d'énergie: Batterie
  • Largeur totale [mm]: 50 mm
  • Hauteur totale [mm]: 40 mm
  • Longueur totale [mm]: 477 mm
  • Temps de charge: 3,5 h
  • Température de stockage: -20° C à +70° C < 75 % d'humidité relative
  • Puissance de la lampe: 16 W
  • Durée d'éclairage: 3 h
  • Type de lumière: Blanc / UV
  • Flux lumineux: 620 lm
  • Matériau: Plastique
  • Alimentation électrique: 100 - 240 VAC 50/60 HZ
  • Rubrique pour Take e Way: Rub. 205 Sec.Li-Io 0-50g
  • Numéro UN: UN 3481
  • 1000 V isolé: non
  • Piles incluses dans la livraison: oui
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non