Hexagon socket key set

Nr art.: 3107469
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Odcień, Niebieskie Niebieski azurowy
Opakowanie Etui
Kolor niebieskie; srebrna
Wersja odsadzone
Cechy szczególne, Do śrub z gniazdem 6-kątnym Końcówka sferyczna
Rodzaj produktu Wkrętaki
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Długość całkowita 120 mm
Zestaw tak
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub z gniazdem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3107469
EAN / GTIN 4010886954546
Numer producenta 3107469
Numer L L60160 5454
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • for in-hex screws, extra long, with ball end
  • metric
  • Chamfered nose ends facilitate insertion into the screw head
  • Chrome vanadium steel 59CrV4, chrome-plated
  • Professionally tempered, for long service life
  • Uninterrupted fibre flow of the steel - full strength, toughness and elasticity
  • In blue plastic insert holder (LDPE)

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • anti-magnetic: no
  • anti-roll protection [mm]: no
  • Ball head: yes
  • Blade shape: Hexagonal
  • Cap rotatable: no
  • Colour coding: no
  • Design low spark: no
  • Handle available: no
  • Impact cap: no
  • Material: 59CrV4
  • REACH registration available: no
  • Surface: chrome-plated
  • Total length [mm]: 120 mm
  • VDE certified: no