Jeu de clés mâles coudées

Réf.: 3107469
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Teinte, bleu Bleu azur
Emballage Etui
Couleur bleu; argent
Exécution avec coude
Particularité, pour vis à six pans creux tête sphérique
Type de produit tournevis
Matériau acier au chrome-vanadium
Surface avec chromage
Longueur totale 120 mm
Kit/assortiment oui
Transmission poignée
Entraînement de sortie pour vis à six pans creux

Identification et classification

Référence article 3107469
EAN / GTIN 4010886954546
Réf. fabricant 3107469
Article hors catalogue L60160 5454
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

pour vis à six pans creux, extra longues, à tête sphérique, métriques, Les extrémités de travail chanfreinées simplifient l'insertion dans la tête de vis, Acier au chrome vanadium 59CrV4, chromé, Un tempérament professionnel, pour une longue durée de vie, flux ininterrompu des fibres de l'acier - pleine résistance, ténacité et élasticité, Dans un support d'insertion en plastique bleu (LDPE)

Caractéristique(s):

  • Forme de la lame: Hexagonal
  • Longueur totale [mm]: 120 mm
  • Matériau: 59CrV4
  • Surface: chromé
  • 1000 V isolé: non
  • protection contre le déroulement: non
  • antimagnétique: non
  • Version à faible émission d'étincelles: non
  • Codage couleur: non
  • Poignée disponible: non
  • Capuchon pivotant: non
  • Tête sphérique: oui
  • Capuchon de frappe: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non