Set de șurubelnițe offset

Cod articol.: 3107469
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Nuanță, albastru Albastru azur
Ambalaj Husă
Culoarea albastru; argintiu
Execuție îndoită
Particularitate, Pentru șuruburi hexagonale interne Cap sferic
Tip produs Șurubelniţă
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat
Lungimea totală 120 mm
Set ja
Acţionare Mâner
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale interne

Identificare și clasificare

Cod articol 3107469
EAN / GTIN 4010886954546
Număr producător 3107469
L-Număr L60160 5454
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Pentru șuruburi cu cap hexagonal, extra-lung, cu capătul sferic
Metrice
Extremitățile de lucru oblice simplifică introducerea în capul șurubului
Oțel crom vanadiu 59CrV4, cromat
Cuprins și călit corespunzător, pentru o durată lungă de viață
Granulație neîntreruptă a oțelului - rezistență, tenacitate și elasticitate deplină
În suport de inserție din plastic albastru (LDPE)

Caracteristică:

  • Forma lamei: Hexagonal
  • Lungime totală [mm]: 120 mm
  • Material: 59CrV4
  • Suprafață: cromat
  • 1000 V izolat: nu
  • Protecție anti-ruliu [mm]: nu
  • anti-magnetic: nu
  • Proiectare cu scânteie joasă: nu
  • Cod de culori: nu
  • Mâner disponibil: nu
  • Capac rotativ: nu
  • Cap cu bilă: da
  • Capac de impact: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu