Frez czołowy 90° do dwustronnych płytek wymiennych H690 WNM(H)U 0705 Trigon z 6 krawędziami skrawającymi

Nr art.: 3107250
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Seria HELIDO Trigon Line
Rodzaj produktu End / face mill

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3107250
EAN / GTIN 7291075352696
Numer producenta 3107250
Numer L L23980 1967

Opis

Opis:

  • Frez czołowy i narożny z płytką, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 1-1/2″, średnica (DC/DCX): 4″, liczba elementów tnących (CICT): 8, średnica piasty (DHUB): 3-1/4″, długość całkowita (OAL): 2 cale

Cecha szcz.:

  • Styl altanki: B
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 1-1/2″
  • Właściwości chłodzące (CSP): Płyn chłodzący
  • Średnica ostrza (DC): 4 cale
  • Średnica (DC/DCX): 4 cale
  • Kierunek (RĘCZNY): Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT): 8
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 0 275 cale
  • Średnica piasty (DHUB): 3-1/4″
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID): H690 WNMU 0705-PNTR
  • Długość całkowita (OAL): 2 cale
  • Kąt ustawienia (KAPR): 90 stopni