H690 FWN D4.00-08-1.50R07 Freze frontale de 90° care transportă H690 WNMU 0705 Plăcuțe trigonale cu două fețe cu 6 muchii de tăiere elicoidale

Cod articol.: 3107250
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Serie HELIDO Trigon Line
Tip produs Freză

Identificare și clasificare

Cod articol 3107250
EAN / GTIN 7291075352696
Număr producător 3107250
L-Număr L23980 1967

Descriere

Descriere:

Freze frontale de 90° care transportă H690 WNMU 0705 Plăcuțe trigonale cu două fețe cu 6 muchii de tăiere elicoidale

Caracteristică:

  • Tipul arborelui: B
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1-1/2″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 4″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 4″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 8
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.275″
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 3-1/4″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): H690 WNMU 0705-PNTR
  • Lungime totală (OAL): 2″
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELIDO Trigon Line" Vedeţi-le pe toate