H690 FWN D4.00-08-1.50R07 90° vlakfrezen met H690 WNMU 0705 dubbelzijdige trigonale snijplaten met 6 spiraalvormige snijvlakken

Artikelnummer: 3107250
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIDO Trigon Line
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3107250
EAN/GTIN 7291075352696
Nummer fabrikant 3107250
L-nummer L23980 1967

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 1-1/2″, Cutting diameter (DC/DCX) 4″, Cutting item Count (CICT) 8, Hub diameter (DHUB) 3-1/4″, totale lengte (OAL) 2″

Kenmerk:

  • Uitspandoorn: B
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/2″Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 4″
  • snijdiameter (DC/DCX): 4″snijrichting (HAND): Rechts: Aantal
  • snijartikelen (CICT): 8
  • Diepte van snijplaat maximum (APMX): 0,275″-diameter van de diameter van de naaf (DHB-diameter van de diameter van de diameter van de diameter van de
  • -1″: 1: H690 WNMU 0705-PNTR
  • totale lengte (OAL): 2″
  • gereedschap hoek snijrand (KAPR): 90 Degrees

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIDO Trigon Line" Bekijk alles