Narzędzia do stycznych płytek wymiennych do frezowania profili kół zębatych

Nr art.: 3107239
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3107239
EAN / GTIN 7291075391596
Numer producenta 3107239
Numer L L23980 306

Opis

Opis:

  • Frezy szczelinowe i tarczowe, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 25 mm, średnica cięcia (DC): 63 mm, liczba elementów tnących (CICT): 10, szerokość cięcia (CW): 6 mm, długość całkowita (OAL): 120 mm

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Weldon
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 25 mm
  • Średnica ostrza (DC) 63 mm
  • Liczba elementów tnących (CICT) 10
  • Szerokość cięcia (CW) 6 mm
  • Długość funkcjonalna (LF) 88 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) LNET 18
  • Długość całkowita (OAL) 120 mm