ETS D63-M1-1.75-W25-C Scule pentru Plăcuță tangențiale pentru frezarea profilelor de angrenaje

Cod articol.: 3107239
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3107239
EAN / GTIN 7291075391596
Număr producător 3107239
L-Număr L23980 306

Descriere

Descriere:

Scule pentru Plăcuță tangențiale pentru frezarea profilelor de angrenaje

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 25 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 63 mm
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 10
  • Lățimea de aşchiere (CW): 6 mm
  • Lungime funcţională (LF): 88 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): LNET 18
  • Lungime totală (OAL): 120 mm