ETS D63-M1-1.75-W25-C Orodja za tangencialne obračalne rezalne ploščice za posnemanje profilov ozobljenja

Št. art.: 3107239
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3107239
EAN/GTIN 7291075391596
Številka proizvajalca 3107239
L-število L23980 306

Opis

Popis:

Drážkovací a kotoučové frézy, průměr osazení, strana stroje (DCONMS) 25 mm, průměr řezného tělesa (DC) 63 mm, počet řezných těles (CICT) 10, šířka řezu (CW) 6 mm, celková délka (OAL) 120 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Prumer rezu (DC) 63 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 10
  • Šírka rezu (CW) 6 mm
  • Funkcní délka (LF) 88 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) LNET 18
  • Celková délka (OAL) 120 mm