Frezy trzpieniowe z chwytem spiralnym stożkowym do płytek wieloostrzowych T490 LNMT/LNHT 13 mocowanych stycznie

Nr art.: 3107229
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3107229
EAN / GTIN 7291075323153
Numer producenta 3107229
Numer L L23980 302

Opis

Opis:

  • Frez czołowy, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 80 mm, średnica cięcia (DC): 50 mm, liczba elementów tnących (CICT): 18, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 47,5 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 3, długość całkowita (OAL): 76 mm

Cecha szcz.:

  • Styl altanki A
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 80 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza (DC) 50 mm
  • Średnica ostrza, maks. (DCX) 145,6 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT) 18
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 47,5 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 3
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
  • Długość całkowita (OAL) 76 mm