T445 SM-D050-47-3-32-13 Conical Extended Flute Shell Mills Carrying T490 LNMT/LNHT 13 Tangentially Clamped Inserts

Artikelnummer: 3107229
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELITANG
Producttype Wisselplaatfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3107229
EAN/GTIN 7291075323153
Nummer fabrikant 3107229
L-nummer L23980 302

Omschrijving

Omschrijving:

Schachtfrees, montagediameter machinezijde (DCONMS) 80 mm, diameter snijkanten (DC) 50 mm, aantal snijkanten (CICT) 18, lengte snijkanten max. (APMX) 47,5 mm, aantal snijkanten (NOF) 3, totale lengte (OAL) 76 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style A..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 80 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 50 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 145,6 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 18
  • Snijlengte max. (APMX) 47,5 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
  • Totale lengte (OAL) 76 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELITANG" Bekijk alles