T445 SM-D050-47-3-32-13 Frese ad elica estesa coniche, per inserti tangenziali T490 LNMT/LNHT 13

Codice art.: 3107229
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELITANG
Tipo di prodotto Fresa a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3107229
EAN / GTIN 7291075323153
Codice del produttore 3107229
Numero-L L23980 302

Descrizione

Descrizione:

Frese a candela, Diametro connessione macchina (DCONMS) 80 mm, Diametro della fresa (DC) 50 mm, Cutting Item Count (CICT) 18, Massima profondità di taglio (APMX) 47.5 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 76 mm

Proprietà:

  • Arbor Style A
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 80 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 50 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 145.6 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 18
  • Massima profondità di taglio (APMX) 47.5 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Master Insert Identification (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
  • Overall Length (OAL) 76 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "HELITANG" Visualizza tutto