Frez do rowków teowych z chwytem Weldon do kwadratowych płytek wymiennych XNMU 1306 z 4 prawymi i 4 lewymi głównymi krawędziami skrawającymi.

Nr art.: 3106752
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3106752
EAN / GTIN 7291075335651
Numer producenta 3106752
Numer L L23980 2255

Opis

Opis:

  • Frezy szczelinowe i tarczowe, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 1-1/4″, średnica cięcia (DC): 1,45″, liczba krawędzi tnących (NOF): 2, długość całkowita (OAL): 4-1/2″, Efektywny numer nacięcia obwodowego (ZEFP): 1

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS): Weldon
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 1-1/4″
  • Średnica ostrza (DC): 1,45″
  • Liczba ostrzy (NOF): 2
  • Długość funkcjonalna (LF): 3 359 cale
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID): XNMU 130608PNTN
  • Długość całkowita (OAL): 4-1/2″
  • Efektywna liczba krawędzi skrawających (ZEFP): 1
  • chwyt do mocowania: Weldon
  • Długość użytkowa (LU): 1 695 cale