ETS D1.46-0.62-W1.25-XN13 Fresas para Ranurado en T con Plaquitas Cuadradas XNMU 1306 con 4 Filos de Corte a Derechas y 4 a Izquierdas

Número de artículo: 3106752
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 3106752
EAN / GTIN 7291075335651
Número del fabricante 3106752
Número L L23980 2255

Descripción

Descripción:

Fresa de ranurado ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1-1/4″ ,Diámetro de corte (DC) 1.45″ ,Número de labios (NOF) 2 ,Longitud total (OAL) 4-1/2″ ,Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 1

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/4″
  • Diámetro de corte (DC): 1.45″
  • Número de labios (NOF): 2
  • Longitud funcional (LF): 3.359″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): XNMU 130608PNTN
  • Longitud total (OAL): 4-1/2″
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP): 1
  • Tipo de mango: Weldon
  • Longitud utilizable (LU): 1.695″